Motion
4156
4156 Cubierta de uretano rojo de poliéster 120 entretejido x cepillada (todo de uretano)
Artículo MI #10812023
No. Fabricante 4156
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4156 Cubierta de uretano rojo de poliéster 120 entretejido x cepillada (todo de uretano)
Artículo MI #10812023
No. Fabricante 4156
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.188 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    4 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.094 lb

Detalles

  • cocodrilo
    20
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Uretano cepillado
  • Caja
    Entretejido
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Rojo
  • Compuesto
    Uretano
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Aceptado por la FDA
    No FDA
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    Resistente al aceite
  • Remache de plástico
    Empotrado de APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    IWP
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Uretano
  • Fuerza de trabajo
    120 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PU 120 CÁSCARA ROJA CXBR URETH
  • Esta banda premium de uretano es un estándar en muchas operaciones de estampado automotriz
  • También es muy recomendable en muchas plantas de reciclaje y otros trabajos abrasivos

You May Also Like