Motion
4110
4110 3-Ply 90 Fricción de transmisión SBR de algodón/poliéster - Tan
Artículo MI #10812024
No. Fabricante 4110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4110 3-Ply 90 Fricción de transmisión SBR de algodón/poliéster - Tan
Artículo MI #10812024
No. Fabricante 4110
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.140 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.063 lb

Detalles

  • cocodrilo
    7
  • Categoría de correa
    Manipulación de paquetes
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Algodón/poliéster
  • Recortadora
    UX1
  • Color
    Tostado
  • Compuesto
    SBR
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Escalón, paso de sesgo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    3
  • Tipo de producto
    Manipulación del embalaje
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Fricción
  • Fuerza de trabajo
    90 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CAPAS 105 TAN SBR TRANS FSXFS
  • Este producto de color tostado que no deja marcas, una mezcla de algodón y poliéster muy bien tejida, es versátil y económico para la manipulación de paquetes, líneas de producción/ensamblaje y paquetes