Motion
4313
4313 2-Ply 150 Top SBR con copas de diamante en color tostado de poliéster x Expuesto
Artículo MI #10812026
No. Fabricante 4313
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4313 2-Ply 150 Top SBR con copas de diamante en color tostado de poliéster x Expuesto
Artículo MI #10812026
No. Fabricante 4313
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.281 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    3 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.09 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Incline
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Desnudo
  • Caja
    Poliéster
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Tostado
  • Compuesto
    SBR
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Paso de sesgo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    APF150 W
  • Espiral de plástico
    ASL90
  • Pliegue
    2
  • Tipo de producto
    Cinturón inclinado
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS125
  • Rango de temperatura
    0°F a 250 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2 CAPAS 150 TAN SBR DIAMXB CON ENTALLADURA
  • A veces denominado “empuñadura en cuña”, nuestro diseño con perfil en forma de diamante que no deja marcas de color tostado tiene un alto coeficiente de fricción para unas capacidades de agarre excepcionales
  • Popular para cajas, paquetes y artículos embalados
  • También se utiliza para correas de repuesto para la oficina de correos de EE. UU.