Motion
5060
5060 Entretejido 200 Poliéster Negro PVC Friction x Cepillado
Artículo MI #10812032
No. Fabricante 5060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5060 Entretejido 200 Poliéster Negro PVC Friction x Cepillado
Artículo MI #10812032
No. Fabricante 5060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Grosor de la correa
    0.188 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    6 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.125 lb

Details

  • cocodrilo
    25
  • Categoría de correa
    PVC
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster entretejido
  • Recortadora
    U3
  • Color
    Negro
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Correas de PVC
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    0°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Fricción
  • Fuerza de trabajo
    200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 200 BLK FSXBR
  • Correa de alta resistencia y baja elasticidad para mover grandes volúmenes y cargas pesadas en la manipulación de paquetes y el transporte de piezas
  • Resistencia moderada al aceite y excelente retención del sujetador