Motion
22222EAE4

NSK
22222EAE4

Rodamiento de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #10812182
No. Fabricante 22222EAE4
Precio1,200.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22222EAE4

Rodamiento de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #10812182
No. Fabricante 22222EAE4
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
Precio1,200.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    136009.445 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176411502
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    145001.805 lbf
  • UPC_NO
    029176411502

Descripción general

Descripción del fabricante
22222EAE4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS