Motion
5208ZZ

NSK
5208ZZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 30.20 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #10812190
No. Fabricante 5208ZZ
Precio220.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5208ZZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 30.20 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #10812190
No. Fabricante 5208ZZ
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
Precio220.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    30.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    192661047231
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661047231

Descripción general

Descripción del fabricante
5208ZZ 200 FILA DOBLE 3200/5200 ANGULAR