Motion
5305NR

NSK
5305NR

NSK 5305NR Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 25 mm Dia Bore, 62 mm OD, 2 Rows, 25.4 mm W, 25 deg, 32500 N Dynamic/20700 N Static Load
Artículo MI #10812191
No. Fabricante 5305NR
Precio159.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5305NR

NSK 5305NR Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 25 mm Dia Bore, 62 mm OD, 2 Rows, 25.4 mm W, 25 deg, 32500 N Dynamic/20700 N Static Load
Artículo MI #10812191
No. Fabricante 5305NR
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
Precio159.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176688676
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176688676

Descripción general

Descripción del fabricante
5305NR 300 FILA DOBLE 3300/5300 ANGULAR