Motion
6901D

NSK
6901D

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10812192
No. Fabricante 6901D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6901D

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10812192
No. Fabricante 6901D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS SERIE 6901D 6900
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6901D es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12 mm con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 6 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6901D
  • Número de Upc del fabricante
    029176994937
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176994937

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS SERIE 6901D 6900