Motion
SF15
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 15 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10822136
No. Fabricante SF15
Precio108.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 15 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10822136
No. Fabricante SF15
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
Precio108.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SF
  • UPC_NO
    747023028535

Descripción general

Descripción del fabricante
SF15 UNIDAD DE COJINETE DE BOLAS DE MONTAJE EN BRIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo