Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.560 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería0.5 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo con raya gris
- Material de rellenoGrafito flexible
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 150
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 304/304L
- Temperatura máxima850 °F
- Temperatura mínima-320 °F
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 304/304L
- Material del bobinadoAcero inoxidable 304/304L
Descripción general
- Duradero; fácil de instalar y retirar
- Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
- Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
- El anillo guía simplifica el centrado del elemento de sellado en la cara de la brida
- Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
- Adecuado para bridas de cara elevada de hasta clase 2500#
- Los anillos interiores se proporcionan de serie para ASME B16.20 a menos que el cliente especifique lo contrario
- El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos.