Motion
PTB-24
Cojinete de plataforma giratoria - Acero, 24-1/4 pulg. OD, 2-1/4 pulg. de ancho, 32 orificios de montaje, capacidad de 6000 lb
Artículo MI #10840118
No. Fabricante PTB-24
Precio2,403.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de plataforma giratoria - Acero, 24-1/4 pulg. OD, 2-1/4 pulg. de ancho, 32 orificios de montaje, capacidad de 6000 lb
Artículo MI #10840118
No. Fabricante PTB-24
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
Precio2,403.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    24-1/4 pulg.
  • Ancho general
    2-1/4 pulg.
  • Peso
    117 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de orificios de montaje
    32
  • Tipo de producto
    Cojinetes de la plataforma giratoria
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PTB-24 24 EN COJINETE DE TORRETA
  • El cojinete de precisión de la torreta es ideal para maniobrar de forma uniforme la plataforma giratoria
  • Utilícelo como carrusel independiente en una variedad de ajustes para lograr la máxima eficiencia
  • Cuenta con una construcción duradera para una mayor resistencia y una larga vida útil
  • Uso en aplicaciones industriales para obtener resultados óptimos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo