Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior32-1/8 pulg.
- Ancho general2-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Número de orificios de montaje40
- Tipo de productoCojinetes de la plataforma giratoria
- Capacidad de carga dinámica radial6000 lb
Descripción general
- El cojinete de precisión de la torreta es ideal para maniobrar de forma uniforme la plataforma giratoria
- Utilícelo como carrusel independiente en una variedad de ajustes para lograr la máxima eficiencia
- Cuenta con una construcción duradera para una mayor resistencia y una larga vida útil
- Uso en aplicaciones industriales para obtener resultados óptimos