Motion
CPK325C CUCHILLO DE BOLSILLO, 3.25", HAN COMPUESTO

Crescent Wrench
CPK325C POCKET KNIFE,3.25",COMPOSITE HAN

CUCHILLO DE BOLSILLO, MANGO DE 3-1/4" DE COMPENSACIÓN
Artículo MI #10845028
No. Fabricante CPK325C POCKET KNIFE,3.25",COMPOSITE HAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
CPK325C POCKET KNIFE,3.25",COMPOSITE HAN

CUCHILLO DE BOLSILLO, MANGO DE 3-1/4" DE COMPENSACIÓN
Artículo MI #10845028
No. Fabricante CPK325C POCKET KNIFE,3.25",COMPOSITE HAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3-1/4 pulg.
  • Longitud cerrada
    4 pulg.
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de cuchilla
    Acero inoxidable 5Cr15MoV
  • Tipo de borde
    Recto
  • Características
    Sistema de cojinete de bolas de alta resistencia, mango ergonómico, pestaña Action Flipper, mecanismo de bloqueo del revestimiento
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de cuchilla
    Cuchillo plegable con punta de caída
  • Número de cuchillas
    1
  • Número de bordes
    1
  • Tipo de boquilla
    Punto de caída

Descripción general

Descripción del fabricante
CPK325C CUCHILLO DE BOLSILLO, 3.25", HAN COMPUESTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo