Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoRatchet 2 Extensiones Junta universal 11 Zócalos SAE estándar 12 Zócalos métricos estándar 11 Zócalos SAE profundos 12 Zócalos métricos profundos Adaptador de bit de bujía 4 Bits
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.19 mm
- Tamaño mín.8 mm
- Rango de tamaños1/4 pulg., 22.22 mm, 1/4 pulg., 8.00 mm
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo, pulido completo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas57
- Número de puntos6, 12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundo; Estándar
- UPC_NO037103342294
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante