Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoExtensión de carraca 10 Vasos Punta de sujeción Destornillador 4 Puntas
- Rango de tamaños7/16 pulg., 25.00 mm, 7/16 pulg., 11.00 mm
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoPulido completo, cromado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas17.000
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaEstándar
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante