Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoAdaptador de extensión de mango giratorio de trinquete 10 1/4 Vasos SAE de variador 10 1/4" Vasos métricos de variador 9 3/8" Vasos SAE de variador 10 3/8" Vasos métricos de variador 2 Vasos de bujía Adaptador de bit 4 bits"
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño máx.19 mm
- Tamaño métrico10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19
- Tamaño mín.4 mm
- Rango de tamaños5/32 pulg., 19.00 mm, 5/32 pulg., 4.00 mm
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo, pulido completo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas50
- Número de puntos6, 12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaEstándar
- UPC_NO037103342317
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante