Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoRatchet 9 Zócalos SAE estándar 8 Adaptador de Zócalos Métricos estándar 4 Bits
- Rango de tamaños3/16 pulg., 12.70 mm, 3/16 pulg., 5.00 mm
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoPulido completo, cromado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas25.000
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaEstándar
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante