Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoRatchet 10 Zócalos SAE estándar 9 Zócalos SAE profundos Adaptador de Zócalo 4 Bits
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Rango de tamaños5/32 pulg., 12.70 mm, 5/32 pulg., 4.00 mm
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoPulido completo, cromado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas26.000
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundidad
- GarantíaDe por vida