Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoRatchet 9 Adaptador de Zócalo de Zócalos Métricos Estándar de 4 Bits
- Tamaño métrico10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Rango de tamaños3/8 pulg., 22.22 mm, 3/8 pulg., 10.00 mm
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoPulido completo, cromado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónSistema métrico
- Número de piezas15.000
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaEstándar
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante