Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoExtensión de trinquete 9 SAE Adaptador de bit de sockets 4 bits
- Rango de tamaños3/8 pulg., 22.22 mm, 3/8 pulg., 9.52 mm
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoPulido completo, cromado
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas16.000
- Número de puntos12
- Tipo de herramientaEstándar
- GarantíaVida útil limitada estándar