Motion
CSWS7C
JUEGO DE LLAVES DE TUBO 25PC 3/8"DR 12 PT
Artículo MI #10845046
No. Fabricante CSWS7C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUEGO DE LLAVES DE TUBO 25PC 3/8"DR 12 PT
Artículo MI #10845046
No. Fabricante CSWS7C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Extensión de trinquete 9 Zócalos SAE 9 Zócalos métricos Adaptador de bits 4 bits
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Rango de tamaños
    5/16 pulg., 19.00 mm, 5/16 pulg., 9.00 mm

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Tipo de caso
    Estuche moldeado por soplado
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo, cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    25.000
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Estándar
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVE DE TUBO DE CSWS7C ,25PC,3/8"DR,SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo