Motion
CSWS9C
JUEGO DE LLAVES DE TUBO 32PC 3/8"DR 6AND12 PT
Artículo MI #10845048
No. Fabricante CSWS9C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUEGO DE LLAVES DE TUBO 32PC 3/8"DR 6AND12 PT
Artículo MI #10845048
No. Fabricante CSWS9C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Ratchet 2 Extensiones 12 Zócalos Estándar 12 Zócalos Profundos Adaptador de Bits 4 Bits
  • Tamaño métrico
    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
  • Rango de tamaños
    1/4 pulg., 19.00 mm, 1/4 pulg., 8.00 mm

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Tipo de caso
    Estuche moldeado por soplado
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo, cromado
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    32.000
  • Número de puntos
    6, 12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE CSWS9C LLAVES DE PIE,32PC,3/8"DR,ESTÁNDAR/DE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo