Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(12) Combination Wrenches, (2) Pliers, (4) Torx Bit Sockets: T15, T20, T25, T27, (44)Bits, 1/4 Dr 6pt Std: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1/4" Dr 6" Extension, 1/4" Square to 1/4" He
- Tamaño de la unidad1/4, 3/8 pulg.
- Profundidad del casquilloEstándar y profundo
Detalles
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Estilo del kitMecánico
- Tipo de mediciónPulgadas y sistema métrico
- Número de piezas180.000
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaJuego de herramientas del mecánico
Descripción general
Descripción del fabricante
CTK180 JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS,180PC