Motion
CTK35
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #10845055
No. Fabricante CTK35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/8 pulg.
Artículo MI #10845055
No. Fabricante CTK35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Contenido
    Ratchet 2 Extensiones Junta universal 7 Zócalos SAE estándar 7 Zócalos métricos estándar 5 Zócalos SAE profundos 6 Zócalos métricos profundos Adaptador de bit de bujía 4 Bits
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    17 mm
  • Tamaño mín.
    11 mm
  • Rango de tamaños
    5/16 pulg., 19.00 mm, 5/16 pulg., 9.00 mm

Details

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Tipo de caso
    Estuche moldeado por soplado
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo, pulido completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    35
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    037103342218
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
CTK35 KIT DE HERRAMIENTAS,35PC,3/8" UNIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo