Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoAdaptador de trinquete 9 tomas SAE 9 tomas métricas Adaptador de toma 4 bits
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.19 mm
- Tamaño mín.10 mm
- Rango de tamaños3/8 pulg., 22.22 mm, 3/8 pulg., 10.00 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAdaptador de variador 3/8 ; trinquete de variador 3/8
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Especificaciones de ASMECumple o supera
- Tipo de casoEstuche moldeado por soplado
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo, pulido completo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas25
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaEstándar
- UPC_NO037103342195
- GarantíaGarantía limitada de por vida del fabricante