Motion
JUEGO DE ALICATES RTZ2CGVSET2 , 10" Y 12" T&G V-J

Crescent Wrench
RTZ2CGVSET2 PLIERS SET,10" & 12" T&G V-J

Juego de alicates - Lengüeta | Ranurado, Material de aleación de acero, Pulido, 2 Piezas
Artículo MI #10845087
No. Fabricante RTZ2CGVSET2 PLIERS SET,10" & 12" T&G V-J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
RTZ2CGVSET2 PLIERS SET,10" & 12" T&G V-J

Juego de alicates - Lengüeta | Ranurado, Material de aleación de acero, Pulido, 2 Piezas
Artículo MI #10845087
No. Fabricante RTZ2CGVSET2 PLIERS SET,10" & 12" T&G V-J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Alicates de mordaza en V y pinzas de ranura de 10" y 12"
  • Peso
    2.600 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado pulido
  • Tipo de contenedor
    Con tarjeta
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material del mango
    Material doble
  • Estilo de mango
    Recto
  • Tipo de mordaza
    Mordaza en V
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    2
  • Tipo de alicate
    Ranurado
  • Establecer tipo
    Surtido
  • Tipo
    Lengüeta y ranura
  • UPC_NO
    037103340870

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ALICATES RTZ2CGVSET2 , 10" Y 12" T&G V-J

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo