Motion
67-155G PLR CORTE DE DIÁMETRO 4-3/16 CON GP

Gearwrench
67-155G PLR DIAG CUT 4-3/16 W/GRP

4-1/4" OAL, capacidad de 1/4", cortador diagonal 9/16" de largo de la mordaza x 7/16" de ancho de la mordaza, cabezal diagonal, mango de agarre doble con amortiguación y inmersión
Artículo MI #10845185
No. Fabricante 67-155G PLR DIAG CUT 4-3/16 W/GRP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
67-155G PLR DIAG CUT 4-3/16 W/GRP

4-1/4" OAL, capacidad de 1/4", cortador diagonal 9/16" de largo de la mordaza x 7/16" de ancho de la mordaza, cabezal diagonal, mango de agarre doble con amortiguación y inmersión
Artículo MI #10845185
No. Fabricante 67-155G PLR DIAG CUT 4-3/16 W/GRP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.5625 pulg., 9/16 pulg., 14.22 mm
  • Grosor de la mordaza
    0.25 pulg., 6.35 mm, 1/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.44 pulg., 9.53 mm, 7/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg., 107.95 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    1/4 pulg.
  • Estilo de fresa
    Punta biselada
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Estilo de cabeza
    Diagonal
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67-155G PLR CORTE DE DIÁMETRO 4-3/16 CON GP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno