Motion
80000H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG #0X2-1/2"

Gearwrench
80000H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2"

#0, OAL de 5-49/64", Destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 2-1/2", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845200
No. Fabricante 80000H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80000H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2"

#0, OAL de 5-49/64", Destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 2-1/2", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845200
No. Fabricante 80000H SCRDR DUAL MAT MAG #0X2-1/2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.91 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/4
  • Longitud total
    5-49/64,5-49/64 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 3"
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 0 en

Detalles

  • Estilo de material del mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
80000H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG #0X2-1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo