Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja0.1960 pulg.
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Diámetro del mango1.17 pulg.
- Longitud del mango4-5/32
- Longitud total7.1250 pulg.
- Rango de longitud total7" - 9.9"
- Tamaño de punta PhillipsN.o 1 en
- Tamaño de la boquilla#1
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro (punta), cromo (hoja)
- Estilo de material del mangoAcetato con agarre de goma
- Estilo de mangoRecto
- AisladoNo
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Código PSC5120
- RacheteNo
- Tipo de mangoRonda
- Estilo de boquillaPhillips
- Tipo de herramientaPhillips estándar
- UPC_NO099575008016