Motion
80004H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG #1X6"

Gearwrench
80004H SCRDR DUAL MAT MAG #1X6"

N.o 1, OAL de 10-19/64", destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 6", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845203
No. Fabricante 80004H SCRDR DUAL MAT MAG #1X6"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80004H SCRDR DUAL MAT MAG #1X6"

N.o 1, OAL de 10-19/64", destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 6", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845203
No. Fabricante 80004H SCRDR DUAL MAT MAG #1X6"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.16 pulg.
  • Longitud del mango
    4-5/32
  • Rango de longitud total
    10" y más largo
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 1 en

Detalles

  • Estilo de material del mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
80004H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG #1X6"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo