Motion
80005H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG #2X1-1/2"

Gearwrench
80005H SCRDR DUAL MAT MAG #2X1-1/2"

#2, OAL de 4-3/32", Destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 1-1/2", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845204
No. Fabricante 80005H SCRDR DUAL MAT MAG #2X1-1/2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80005H SCRDR DUAL MAT MAG #2X1-1/2"

#2, OAL de 4-3/32", Destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 1-1/2", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845204
No. Fabricante 80005H SCRDR DUAL MAT MAG #2X1-1/2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.31 pulg.
  • Longitud del mango
    2-9/16
  • Longitud total
    4-3/32,4-3/32 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9"
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 2 en

Detalles

  • Estilo de material del mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
80005H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG #2X1-1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo