Motion
80006H
Destornillador - Punta Phillips, 2 pulg. Tamaño de la punta, 16 pulg. Longitud de la hoja, 20-13/32,20-13/32 pulg. Longitud total
Artículo MI #10845205
No. Fabricante 80006H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Punta Phillips, 2 pulg. Tamaño de la punta, 16 pulg. Longitud de la hoja, 20-13/32,20-13/32 pulg. Longitud total
Artículo MI #10845205
No. Fabricante 80006H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    0.2360 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.29 pulg.
  • Longitud del mango
    4-5/8
  • Longitud total
    20-13/32,20-13/32 pulg.
  • Rango de longitud total
    10" y más largo
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 2 en
  • Tamaño de la boquilla
    2 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro (punta), cromo (hoja)
  • Estilo de material del mango
    Acetato con agarre de goma
  • Estilo de mango
    Recto
  • Aislado
    No
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5120
  • Rachete
    No
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    ASME B107.15
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar
  • UPC_NO
    099575008061

Descripción general

Descripción del fabricante
80006H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG #2X16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo