Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Diámetro del mango1.28 pulg.
- Longitud del mango4-39/64
- Rango de longitud total10" y más largo
- Tamaño de punta PhillipsN.o 2 en
Detalles
- Estilo de material del mangoAcetato con agarre de goma
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Tipo de herramientaPhillips estándar