Motion
80010H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG #2X8"

Gearwrench
80010H SCRDR DUAL MAT MAG #2X8"

#2, OAL de 12-1/2", Destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 8", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845209
No. Fabricante 80010H SCRDR DUAL MAT MAG #2X8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80010H SCRDR DUAL MAT MAG #2X8"

#2, OAL de 12-1/2", Destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 8", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845209
No. Fabricante 80010H SCRDR DUAL MAT MAG #2X8"

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.28 pulg.
  • Longitud del mango
    4-5/8
  • Longitud total
    12-1/2,12-1/2 pulg.
  • Rango de longitud total
    10" y más largo
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 2 en

Detalles

  • Estilo de material del mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
80010H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG #2X8"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo