Motion
80011H SCRDR BLSTR MAGNÉTICO DE DOBLE ALFOMBRA #3X6"

Gearwrench
80011H SCRDR DUAL MAT MAG BLSTR #3X6"

#3, OAL de 11-13/64", Destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 6", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845210
No. Fabricante 80011H SCRDR DUAL MAT MAG BLSTR #3X6"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80011H SCRDR DUAL MAT MAG BLSTR #3X6"

#3, OAL de 11-13/64", Destornillador Phillips estándar, longitud de la hoja de 6", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845210
No. Fabricante 80011H SCRDR DUAL MAT MAG BLSTR #3X6"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.45 pulg.
  • Longitud del mango
    5-1/8
  • Rango de longitud total
    10" y más largo
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 3 en

Detalles

  • Estilo de material del mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Phillips estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
80011H SCRDR BLSTR MAGNÉTICO DE DOBLE ALFOMBRA #3X6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo