Motion
80012H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG. 1/4"X1-1/2"

Gearwrench
80012H SCRDR DUAL MAT MAG 1/4"X1-1/2"

Anchura de la hoja de 1/4", destornillador ranurado OAL de 4.1", longitud de la hoja de 1-1/2", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845211
No. Fabricante 80012H SCRDR DUAL MAT MAG 1/4"X1-1/2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80012H SCRDR DUAL MAT MAG 1/4"X1-1/2"

Anchura de la hoja de 1/4", destornillador ranurado OAL de 4.1", longitud de la hoja de 1-1/2", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845211
No. Fabricante 80012H SCRDR DUAL MAT MAG 1/4"X1-1/2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.31 pulg.
  • Longitud del mango
    4.61 pulg.
  • Longitud total
    4.1000 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9" en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
80012H SCRDR, ALFOMBRILLA DOBLE, MAG. 1/4"X1-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo