Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja0.2370 pulg.
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/4 pulg.
- Diámetro del mango1.29 pulg.
- Longitud del mango4.61 pulg.
- Longitud total10.6250 pulg.
- Rango de longitud total10" y más largo en
- Tamaño de la boquilla0.2500 pulg.
- Peso0.180 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro (punta), cromo (hoja)
- Estilo de mangoAcetato con agarre de goma
- AisladoNo
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Código PSC5120
- RacheteNo
- Tipo de mangoRonda
- Estándares cumplidosASME B107.15
- Estilo de boquillaRanurado
- Tipo de herramientaRanurado
- UPC_NO099575080142