Motion
80015H SCRDR MAG CAB DE ALFOMBRA DOBLE TP 1/8"X3"

Gearwrench
80015H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 1/8"X3"

Anchura de la hoja de 1/5", destornillador ranurado OAL de 6.22", longitud de la hoja de 3", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845214
No. Fabricante 80015H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 1/8"X3"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80015H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 1/8"X3"

Anchura de la hoja de 1/5", destornillador ranurado OAL de 6.22", longitud de la hoja de 3", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845214
No. Fabricante 80015H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 1/8"X3"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    0.2000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.89 pulg.
  • Longitud del mango
    3.22 pulg.
  • Longitud total
    6.2200 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9" en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
80015H SCRDR MAG CAB DE ALFOMBRA DOBLE TP 1/8"X3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo