Motion
80018H SCRDR MAG CAB DE ALFOMBRA DOBLE TP 3/16"X6

Gearwrench
80018H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X6

Anchura de la hoja de 3/16", destornillador ranurado OAL de 10.05", longitud de la hoja de 6", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845216
No. Fabricante 80018H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80018H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X6

Anchura de la hoja de 3/16", destornillador ranurado OAL de 10.05", longitud de la hoja de 6", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845216
No. Fabricante 80018H SCRDR DUAL MAT MAG CAB TP 3/16"X6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.16 pulg.
  • Longitud del mango
    4.15 pulg.
  • Longitud total
    10.0500 pulg.
  • Rango de longitud total
    10" y más largo en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
80018H SCRDR MAG CAB DE ALFOMBRA DOBLE TP 3/16"X6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo