Motion
80022H SCRDR BLSTR MAGNÉTICO DE ALFOMBRA DOBLE 3/8"X8"

Gearwrench
80022H SCRDR DUAL MAT MAG BLSTR 3/8"X8"

Anchura de la hoja de 3/8", destornillador ranurado OAL de 13.14", longitud de la hoja de 8", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845220
No. Fabricante 80022H SCRDR DUAL MAT MAG BLSTR 3/8"X8"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80022H SCRDR DUAL MAT MAG BLSTR 3/8"X8"

Anchura de la hoja de 3/8", destornillador ranurado OAL de 13.14", longitud de la hoja de 8", mango redondo, acetato con mango de goma
Artículo MI #10845220
No. Fabricante 80022H SCRDR DUAL MAT MAG BLSTR 3/8"X8"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.42 pulg.
  • Longitud del mango
    5.12 pulg.
  • Longitud total
    13.1400 pulg.
  • Rango de longitud total
    10" y más largo en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
80022H SCRDR BLSTR MAGNÉTICO DE ALFOMBRA DOBLE 3/8"X8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo