Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Anchura de la cuchilla5/16 pulg.
- Diámetro del mango1.45 pulg.
- Longitud del mango5.13 pulg.
- Longitud total13.1400 pulg.
- Rango de longitud total10" y más largo en
Detalles
- Estilo de mangoAcetato con agarre de goma
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Tipo de herramientaRanurado