Motion
80032H SCRDR ALFOMBRA DOBLE MINI #0X60MM

Gearwrench
80032H SCRDR DUAL MAT MINI #0X60MM

#0, OAL de 6.109", Destornillador Phillips de precisión, longitud de la hoja de 2-11/16", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845229
No. Fabricante 80032H SCRDR DUAL MAT MINI #0X60MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80032H SCRDR DUAL MAT MINI #0X60MM

#0, OAL de 6.109", Destornillador Phillips de precisión, longitud de la hoja de 2-11/16", mango redondo, acetato con mango de agarre de goma
Artículo MI #10845229
No. Fabricante 80032H SCRDR DUAL MAT MINI #0X60MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-11/16 pulg.
  • Longitud total
    6.1090,6.1090 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9"
  • Tamaño de punta Phillips
    N.o 0 en

Detalles

  • Estilo de material del mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
80032H SCRDR ALFOMBRA DOBLE MINI #0X60MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo