Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja0.1570 pulg.
- Longitud de la cuchilla2-11/16 pulg.
- Diámetro del mango0.7500 pulg.
- Longitud del mango3.7100 pulg.
- Longitud total6.1090,6.1090 pulg.
- Rango de longitud total3" - 6.9"
- Tamaño de punta PhillipsN.o 1 en
- Tamaño de la boquilla#1
- Peso0.010 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro (punta), cromo (hoja)
- Estilo de material del mangoAcetato con agarre de goma
- Estilo de mangoMini
- AisladoNo
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Código PSC5120
- RacheteNo
- Tipo de mangoRonda
- Estándares cumplidosASME B107.15
- Estilo de boquillaPhillips
- Tipo de herramientaPrecisión
- UPC_NO099575080333