Motion
80034H SCRDR ALFOMBRA DOBLE MINI 1.5MM X 60MM

Gearwrench
80034H SCRDR DUAL MAT MINI 1.5MM X 60MM

1.5mm Ancho de la hoja, Destornillador ranurado OAL de 6.11" Longitud de la hoja de 2.63", Mango redondo, Acetato con mango de goma
Artículo MI #10845231
No. Fabricante 80034H SCRDR DUAL MAT MINI 1.5MM X 60MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80034H SCRDR DUAL MAT MINI 1.5MM X 60MM

1.5mm Ancho de la hoja, Destornillador ranurado OAL de 6.11" Longitud de la hoja de 2.63", Mango redondo, Acetato con mango de goma
Artículo MI #10845231
No. Fabricante 80034H SCRDR DUAL MAT MINI 1.5MM X 60MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la cuchilla
    2.6300 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1.5 mm
  • Diámetro del mango
    0.75 pulg.
  • Longitud del mango
    3.71 pulg.
  • Longitud total
    6.1100 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9" en

Details

  • Estilo de mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
80034H SCRDR ALFOMBRA DOBLE MINI 1.5MM X 60MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo