Motion
80035H SCRDR ALFOMBRA DOBLE MINI 2.0MMX60MM

Gearwrench
80035H SCRDR DUAL MAT MINI 2.0MMX60MM

2mm Ancho de la hoja, Destornillador ranurado OAL de 6.11" Longitud de la hoja de 2.63", Mango redondo, Acetato con mango de goma
Artículo MI #10845232
No. Fabricante 80035H SCRDR DUAL MAT MINI 2.0MMX60MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80035H SCRDR DUAL MAT MINI 2.0MMX60MM

2mm Ancho de la hoja, Destornillador ranurado OAL de 6.11" Longitud de la hoja de 2.63", Mango redondo, Acetato con mango de goma
Artículo MI #10845232
No. Fabricante 80035H SCRDR DUAL MAT MINI 2.0MMX60MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.6300 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    2.0 mm
  • Diámetro del mango
    0.75 pulg.
  • Longitud del mango
    3.71 pulg.
  • Longitud total
    6.1100 pulg.
  • Rango de longitud total
    3" - 6.9" en

Detalles

  • Estilo de mango
    Acetato con agarre de goma
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Tipo de herramienta
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
80035H SCRDR ALFOMBRA DOBLE MINI 2.0MMX60MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo