Motion
JUEGO DE 80050H SCRDR DE SOPORTE DE ALFOMBRA DOBLE SLT 6PC

Gearwrench
80050H SET SCRDR DUAL MAT PHLP SLT 6PC

Juego de destornilladores - Tipo punta: Phillips, ranurado, juego de 6 piezas
Artículo MI #10845243
No. Fabricante 80050H SET SCRDR DUAL MAT PHLP SLT 6PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80050H SET SCRDR DUAL MAT PHLP SLT 6PC

Juego de destornilladores - Tipo punta: Phillips, ranurado, juego de 6 piezas
Artículo MI #10845243
No. Fabricante 80050H SET SCRDR DUAL MAT PHLP SLT 6PC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3, 4, 6, 8
  • Contenido
    1/4 Destornillador ranurado, Destornillador Plano 1/8", 3/8Â Ranurado, Destornillador 5/16", #1 y #2 Philips
  • Hexagonal
    No
  • Rango de tamaños Phillips
    Desde el n.o 1 hasta el n.o 2
  • Tamaños de boquilla
    1.50 mm, 2 mm, 2.50 mm

Detalles

  • Extremo de bola hexagonal
    No
  • Armario
    No
  • Tipo de caso
    Ninguna
  • Número de piezas
    6
  • Número de destornilladores
    6
  • Otro estilo
    No
  • Phillips
    Sí
  • Posidriv
    No
  • Código PSC
    5120
  • Tipos de destornillador incluidos
    Ranurado, Phillips
  • Ranurado
    Sí
  • Cuadrado
    No
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • Torx
    No
  • UPC_NO
    099575080500

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 80050H SCRDR DE SOPORTE DE ALFOMBRA DOBLE SLT 6PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo