Motion
SET DE 80053H SCRDR DE ACERO INOX. DE ALFOMBRA DOBLE 5PC

Gearwrench
80053H SET SCRDR DUAL MAT SLT 5PC

Juego de destornilladores - Tipo de punta: ranurado, juego de 5 piezas
Artículo MI #10845246
No. Fabricante 80053H SET SCRDR DUAL MAT SLT 5PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
80053H SET SCRDR DUAL MAT SLT 5PC

Juego de destornilladores - Tipo de punta: ranurado, juego de 5 piezas
Artículo MI #10845246
No. Fabricante 80053H SET SCRDR DUAL MAT SLT 5PC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3, 4, 6, 8
  • Contenido
    Destornillador plano de 1/8", 3/8Â ranurado, 5/16 pulg. Destornillador ranurado, 1/4 ranurado
  • Hexagonal
    No
  • Tamaños de boquilla
    #0, #1, #2, #3

Detalles

  • Extremo de bola hexagonal
    No
  • Armario
    No
  • Tipo de caso
    Ninguna
  • Número de piezas
    5
  • Número de destornilladores
    5
  • Otro estilo
    No
  • Phillips
    No
  • Posidriv
    No
  • Código PSC
    5120
  • Tipos de destornillador incluidos
    Ranurado
  • Ranurado
    Sí
  • Cuadrado
    No
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • Torx
    No
  • UPC_NO
    099575080531

Descripción general

Descripción del fabricante
SET DE 80053H SCRDR DE ACERO INOX. DE ALFOMBRA DOBLE 5PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo