Motion
81015T
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza flexible, acabado/revestimiento cromado totalmente pulido, Tamaño de accionamiento de 1/4 in, Longitud total de 6.97 in
Artículo MI #10845270
No. Fabricante 81015T
Precio113.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza flexible, acabado/revestimiento cromado totalmente pulido, Tamaño de accionamiento de 1/4 in, Longitud total de 6.97 in
Artículo MI #10845270
No. Fabricante 81015T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.9800 pulg.
  • Longitud total
    6.97 pulg.

Detalles

  • Especificaciones ANSI
    Cumple o supera las especificaciones ANSI
  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Cabezal flexible
    Cabezal flexible
  • Tipo de mango
    Contorneado
  • Características del cabezal
    Flexibilidad
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de dientes de engranaje
    84
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    099575010156

Descripción general

Descripción del fabricante
81015T RATA FP LCK FLX 1/4DR 90T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo