Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Anchura del cabezal0.98 pulg.
- Longitud total8 pulg.
Detalles
- Especificaciones ANSICumple o supera las especificaciones ANSI
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Tipo de mangoMaterial doble
- Características del cabezalEstándar
- Forma de la cabezaGota de lágrima
- MagnéticoNo
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de dientes de engranaje90
- Número de piezas1
- Número de kit de servicio de trinquete81099T
- Tipo de herramientaTrinquete