Motion
81213T RATA RAC SH GP OFF FLEX TD 3/8DR  90

Gearwrench
81213T RAT CUSH GRP OFF FLEX TD 3/8DR 90

Acabado cromado con trinquete de cabeza de pera Drive de 3/8", 15-3/4" OAL, 72 dientes de engranaje, mango de agarre de cojín, cabeza flexible
Artículo MI #10845276
No. Fabricante 81213T RAT CUSH GRP OFF FLEX TD 3/8DR 90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81213T RAT CUSH GRP OFF FLEX TD 3/8DR 90

Acabado cromado con trinquete de cabeza de pera Drive de 3/8", 15-3/4" OAL, 72 dientes de engranaje, mango de agarre de cojín, cabeza flexible
Artículo MI #10845276
No. Fabricante 81213T RAT CUSH GRP OFF FLEX TD 3/8DR 90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.90 pulg.
  • Longitud total
    15-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Características del cabezal
    Flexibilidad
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Número de dientes de engranaje
    72
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Número de kit de servicio de trinquete
    81227
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
81213T RATA RAC SH GP OFF FLEX TD 3/8DR 90

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo